DAIM
オテガル君 NEW防虫ネット
アルミテープ入りで、コナガやアブラムシなどの害虫を寄せ付けません。
セット内容
トンネル支柱、防虫ネット、
色
グリーン
規格
4.2L
高さ(cm)
50
間口(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984124
-
4.2
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、アルミテープ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください