曜日別特売

サッシ固定パーツ

サッシ固定パーツ - DAIM
(7件のレビュー)

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。

アズワン品番64-9099-04内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984194-スチール、ナイロン、ステンレス
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984194
2024-08-16
用途: 我が家のサッシ枠には使用できませんでした。

旧式のサッシ枠なのかビス固定できませんでした。いいもの見つけたと飛びついたのに残念
結局天井に釘で吊るしましたその分丈が短くなってしまった

1が参考にしています
対象商品 : 39984194
2022-08-23
用途: 自宅に日除けシートを設置
製造業

取り付けは屋外の窓サッシに簡単に取り付けできます。
少し板厚が薄いので強度が不安でしたが、強風の日でも問題なく使用できています。
なかなか良い商品かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 39984194
2023-06-20
用途: シェードの固定
その他業種

3m×4mのシェード固定用に購入しました。
初めて使用したので使い勝手がわからず、強くテンションをかけたら根本から割れてしまいました。
緩めに使用している分には大丈夫のようです。

4が参考にしています
対象商品 : 39984194
2022-08-11
用途: 日よけ用にパーツ購入しました。
株式会社ビービーエス卸売・小売業

日よけシート購入した時 シートを固定する用具が付属されていますが 使い勝手がよくありません。 このパーツはシャッタに固定できるのが便利で開けても閉めても重宝しています

3が参考にしています
対象商品 : 39984194
2021-08-17
用途: 日よけ、雨除けにシートを掛けるのに使用
その他業種

家の外壁の材質から、中々上手くいかず長年困ってました。これは素晴らしいアイデア商品です。取りつけたまま、雨戸も開け閉めできるので、驚きました。取敢えず1セット購入しましたが、追加購入を予定しています。シートの取り付け部分から、雨が漏れるので、アームがもう少し短いとより良いです。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 39984194
2021-07-29
用途: クールホワイトなどの遮光ネットをサッシの取り付けに使用
有限会社和修不動産業

サッシに遮光ネットを取り付ける際、少し上にあげないとサッシを全面遮光することができず、直射日光がサッシに当たり熱がまわります。
この器具を使うことにより、一般的な吊し器具より上に上げることが可能です。
改善点としては、固定金具の取り付け方向が変えられないので網戸に付けることが出来ません。
ワタナベ工業のゆれ止めフック SH-10の様に、固定金具の方向が変えられればベストな商品になると思います。
金具部分をもう少し上に角度を高く、金具を長く、固定金具も大きくしたバージョンが欲しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 39984194
2019-08-21
用途: 台風の時は、はずれました。
サービス業

網戸があるために、ないほうだけに、つけました。
台風のときは、さすがに、はずれました。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする