曜日別特売

ローズスタイルシリーズバラ用フック

ローズスタイルシリーズバラ用フック - DAIM
(3件のレビュー)

バラの誘因に使用する取っ手付のフックです。 取っ手を持つことで、バラのトゲに触れずに誘因することが可能です。

全長(cm)
7
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984316-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984316
2020-12-20
用途: ガーデニング
教育・研究機関

バラの誘引用に手軽に使えます。また取り外しも楽なので重宝しています。

対象商品 : 39984316
2019-10-17
用途: バラの誘引や自立出来ない枝をまとめる
その他業種

つるバラの誘引やシュラブローズの暴れる枝をまとめたりするのにとても重宝します。引っ掛けるだけなのでとても便利ですビニタイの様に枝にくい込んだりして枝を痛める事も有りません。もう少し長めのフックもあると良いと思います

対象商品 : 39984316
2020-06-05
用途: バラの誘引
製造業

7cmしかなかったので注文しました。使用頻度は多くないかと思います。
4cmとか5cmなど小さいサイズをそろえていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする