バラの誘因に使用する取っ手付のフックです。 取っ手を持つことで、バラのトゲに触れずに誘因することが可能です。
バラの誘引用に手軽に使えます。また取り外しも楽なので重宝しています。
つるバラの誘引やシュラブローズの暴れる枝をまとめたりするのにとても重宝します。引っ掛けるだけなのでとても便利ですビニタイの様に枝にくい込んだりして枝を痛める事も有りません。もう少し長めのフックもあると良いと思います
7cmしかなかったので注文しました。使用頻度は多くないかと思います。4cmとか5cmなど小さいサイズをそろえていただきたいです。