曜日別特売

配管セット(配管+部材)

配管セット(配管+部材) - メック
(6件のレビュー)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。

セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984499MB‐2333片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):2m
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39984508MB‐23353.5片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39984517MB‐2344片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39984526MB‐2377片サドル(Φ38~Φ53):5個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):5m
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 自宅のエアコン修理
建設業・工事業

自宅のエアコンが5万円でできた。真空ポンプなしで取り付けた。その代りネットで、いろんな取り付け方を参考にした。結果よく冷えている。

対象商品 : 39984526
2022-12-22
用途: エアコン施工
pleasure air建設業・工事業

欲しいものがつまった
運ぶ 施工に便利な品です。
お値段以上ですね

対象商品 : 39984499
2021-07-17
用途: エアコン新設時
サービス業

特に問題なく使用できました。
化粧カバーをつけたので、本来であれば同梱のコーテープはそんなに使わないのですが、丁寧に配管の全てに巻きましが、若干余りました。
一方、同梱のエアコン用ビニールテープは丁寧に仕上げようとすると、足りません。
ホームセンターに追加購入しました。
あとは、待った菅を切ってフレア加工し、ナイログを塗って慎重に作業すれば問題なしです。
自分で壁に穴をあけて取り付けましたが、問題なく元気にエアコンは動いてます。
DIYが好きであり、丁寧に仕上げる人であれば、自分でも簡単に取り付け可能かと。

5が参考にしています
対象商品 : 39984517
2021-09-07
用途: エアコン設置

エアコン設置にすべてそろっているので助かります。穴のスリーブがセットになっているのも助かります。これでこの値段。コスパも十分です。

対象商品 : 39984499
2020-08-25
用途: エアコン配管

フレア加工済で便利だが、出来れば2mとか1.5mぐらいの短いのが欲しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 39984526
2019-06-25
用途: エアコンの取り付け
有限会社 青い空

とにかくこのセットのコスパは最高です。二階から地上へのエアコンの取り付けでしたが、7mでちょうどでした。日立製エアコンで4芯だったので別途愛知電線
VVFケーブルを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする