曜日別特売

SUS304製1槽シンク

SUS304製1槽シンク - テラオカ(ANEX)SUS304製1槽シンク - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース700mm材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※現場への配送はできません
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399858831S60-45S600450
100,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399858991S75-45S750450
108,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859081S90-45S900450
115,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859171S60-60S600600
111,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859261S90-60S900600
135,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859351S120-60S1200600
159,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859441S150-60S1500600
197,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399859531S180-60S1800600
228,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39985935
2025-01-16
用途: 現場の手洗い用として利用

たいへん頑丈な作りで長持ちしています。値段が少し高めですが値打ちがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする