曜日別特売

SUS304製2槽シンク

SUS304製2槽シンク - テラオカ(ANEX)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399860052S75-45S750
122,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399860142S90-45S900
130,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
399860232S120-45S1200
160,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする