テラオカ(ANEX)
SUS430製2槽シンク
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)
800
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品
ジャバラホース1m
材質
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
全7種類を絞り込む
間口(mm)
選択してください
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
600
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986136
2S75-45C
750
450
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986145
2S90-45C
900
450
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986154
2S120-45C
1200
450
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986163
2S90-60C
900
600
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986179
2S120-60C
1200
600
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986188
2S150-60C
1500
600
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986197
2S180-60C
1800
600
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。