曜日別特売

絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 - 三和電気計器

目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式。単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。測定時に両手が使える首掛けストラップ付

付属品
テストリード(TL-508Sa 全長約1m)、携帯ケース(A-08S)、取扱説明書
レンジ
3レンジ式
安全規格
IEC61010-1過電圧カテゴリⅢ、600V
定格電流(mA)
1.0~1.2
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39992883PDM1529S-PDC1000/500/25099×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)9943144
¥19,800
取扱い終了
返品不可
39992899PDM5219S-PDC500/250/12599×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)9943144
¥19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする