ミドリ安全
保護メガネ VS-304F
(1件のレビュー)
すっきりデザインのオーバーグラス
機能
曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品
専用ポーチ
質量(g)
36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×52×177
テンプル色
グリーン
材質(テンプル)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40019578
VS-304F
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください