アルティメット

アルティメット - T-fal(ティファール)

ティファール史上最高のジェットスチーム力!毎分最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からほぐします。これまでの特殊セラミックかけ面に、さらにエナメルコーティングをダブルで施すことにより、すべりの良さが+33%アップ!

寸法(mm)155×320×160質量(g)1700消費電力(W)1400コード長さ(m)2コードありタンク容量(mL)320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40214695FV9751J0
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする