アルティメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40214695 品番FV9751J0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

ティファール史上最高のジェットスチーム力!毎分最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からほぐします。これまでの特殊セラミックかけ面に、さらにエナメルコーティングをダブルで施すことにより、すべりの良さが+33%アップ!

寸法(mm)155×320×160 質量(g)1700 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 コードあり タンク容量(mL)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする