パックタケヤマ
和風柄Uバッグ
和のテイストが和食店・和菓子店さんなど大変好評です。
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40222544
‐
小
220
320
140
0.015
HD 乳白 15μ
群青
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222553
‐
中
250
350
200
0.015
HD 乳白 19μ
群青
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222569
‐
特小
120
250
100
0.015
HD 乳白 15μ
群青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222483
‐
小
-
-
-
-
HD 乳白 15μ
つむぎ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222499
‐
中
-
-
-
-
HD 乳白 19μ
つむぎ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222508
‐
特小
-
-
-
-
HD 乳白 15μ
つむぎ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222517
‐
小
220
320
140
0.015
HD 乳白 15μ
ゆうびベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222526
‐
中
-
-
-
-
HD 乳白 19μ
ゆうびベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40222535
‐
特小
120
250
100
0.015
HD 乳白 15μ
ゆうびベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980