Intel(NUC) NUC OSプリインストール済 i7-7567U/16GB/512GBSSD/Win10Home

Intel(NUC) NUC OSプリインストール済 i7-7567U/16GB/512GBSSD/Win10Home - Intel(インテル)
仕様製品コレクション:第 7 世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー・ファミリー搭載インテル(R)NUC ミニ PC出力グラフィックス:HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)枚数DIMM:最大2入力電圧(V)12-19 DCメモリーDDR4-2400 1.2V SO-DIMMメモリー容量2×8GB DDR4-2400保証期間3年間USBポート数6搭載OSWindows 10, 64-bitLAN設定10/100/1000Mbpsストレージ512GBNVMeSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Plus Graphics 655内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40223497BOXNUC7i7BNKQ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする