吉田隆
ステン線入りロールネット
ステン線が4本入っているので衝撃、小動物の紙きりに対しては強い。
金切り鋏で簡単に切れます。
用途
園芸用の網に対して、少し重くなりますが、強度が上がる為、安心です。
質量(kg)
2.6
糸径(Φmm)
1.8
網目(mm)
37.5、角目、無結
内容量
1巻(15m)
注意
ポリエチレンの糸を24本とステン線4本を撚って1本の糸にしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40223646
37.5mm角目 1m×15m
1
15
黒
ポリエチレン400D,SUS304ステン線0.19Φmm
37.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください