曜日別特売

Bluetooth/無線LAN搭載 温度・湿度データロガー(おんどとり)

Bluetooth/無線LAN搭載 温度・湿度データロガー(おんどとり) - T&D(ティアンドデイ)

TR-72wbは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。

注意
※外部校正機関にて検査校正を行った後出荷となります。
※一般校正となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
測定対象
精度
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510916TR72A1台--温度:±0.5℃/湿度:±5%RH温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと)
33,000
取扱い終了
代替品有
40223838TR-72WB1台0~55℃、10~95%RH温度、湿度±0.5℃、±5%RH温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
29,800
取扱い終了
25732396TR72A(校正企業実施一般校正書類一式付)1セット--温度:±0.5℃/湿度:±5%RH温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85510916TR72A80410175TR72A2TR72A クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 80410175クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする