Bluetooth/無線LAN搭載 温度・湿度データロガー(おんどとり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40223838 品番TR-72WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

TR-72wbは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。

測定範囲0〜55℃、10〜95%RH 測定対象温度、湿度 付属品温湿度センサ(THA-3001)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度±0.5℃、±5%RH 表示測定値、電池寿命警告、その他 通信方法無線LAN、Bluetooth、USB 動作環境温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日〜1年半 アズワン品番6-8030-31 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒〜60分
注意
※外部校正機関にて検査校正を行った後出荷となります。
※一般校正となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする