NTN(エヌティーエヌ)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
針状ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
内径dw(Φmm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08902801
NKX10T2Z
10
10
19
24
25
23
¥
5,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
08902826
NKX12T2Z
12
12
21
26
27
23
¥
5,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
08902844
NKX15T2Z
15
15
24
28
29
23
¥
5,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
08902862
NKX17T2Z
17
17
26
30
31
25
¥
6,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
08902914
NKX25T2Z
25
25
37
42
43
30
¥
8,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
08902966
NKX40Z
40
40
52
60
61
32
¥
15,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902975
NKX45Z
45
45
58
65
66.5
32
¥
17,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08902993
NKX50Z
50
50
62
70
71.5
35
¥
19,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08903002
NKX60Z
60
60
72
85
86.5
40
¥
26,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73448768
NKX20T2Z
20
20
30
35
36
30
¥
7,010
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
73448795
NKX35T2Z
35
35
47
52
53
30
¥
11,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
73448786
NKX30T2Z
30
30
42
47
48
30
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方