曜日別特売

マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定

マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコムマウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 - エレコム

マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタン赤色LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

コネクタ形状USB(A)オス付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約93※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9インターフェースUSBLED色レッド保証期間3年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231495M-K7URBK/RSブラック
1,869
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40231504M-K7URWH/RSホワイト
1,869
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする