EBM(江部松商事)
EBM ホットエース
庫内温度(℃)
40℃~50℃(室温20℃のとき)
電源(V)
単相100
付属品
バット1枚、赤外線ランプ1個
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(mm)
消費電力(W)
扉開閉方式
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236989
クリア
クリア
430×320×H520
250
背面オープン
7
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40236998
カラー
カラー
450×340×H520
185
背面アクリル引戸
6
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。