曜日別特売

イカソーメンカッター

イカソーメンカッター - EBM(江部松商事)イカソーメンカッター - EBM(江部松商事)

投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。
刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。

材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40237217HS-550H3.5カット:3.5260×290×H2506680400
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40237226HS-550H2.5カット:2.5290×260×H2506680410
198,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする