曜日別特売

お茶入れ機専用粉末 銘茶工房

お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)お茶入れ機専用粉末 銘茶工房 - EBM(江部松商事)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238328-1セット(60g×20袋)上煎茶6932810
19,000
18,980
20,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238337-1セット(60g×20袋)煎茶6932910
13,600
12,980
14,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238346-1セット(55g×20袋)ウーロン茶6933010
11,800
10,980
11,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238355-1セット(55g×20袋)ほうじ茶6933110
13,000
12,980
14,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238364-1セット(55g×20袋)玄米茶6933210
11,400
10,980
11,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238373-1セット(55g×20袋)麦茶6933410
11,400
10,980
11,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238389-1セット(60g×20袋)さわやか煎茶6932700
12,850
11,980
12,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40238398-1セット(90g×20袋)フレッシュウォータ6933600
12,850
11,980
12,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする