曜日別特売

スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8

スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8 - EBM(江部松商事)

楽々正確に分割カットができます!
1台で6分割と8分割兼用出来ます。
2色の位置決めマーカーとストッパー。正確に6分割カット、8分割カットが出来ます。
カット台のスイカホルダーが3段階の調整機構付きです。スイカの大小にかかわらず安定したカットが出来ます。

材質ステンレス鋼刃物使用寸法(mm)450×290×H700質量(kg)7刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)360EBM品番6679610内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238766WM-6・8
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする