曜日別特売

セキスイ フレッシュキーパー

セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)セキスイ フレッシュキーパー - EBM(江部松商事)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
容量(L)
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
EBM品番
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
内寸(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238863AF-2001セット(40個)8775810ホワイト(長辺)182×(短辺)162×138タテ(長辺):150、ヨコ(短辺):130、高さ:H1042
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238879FB-4(36個入)グリーン1セット(36個)8775910グリーン(長辺)250×(短辺)190×162タテ(長辺):212、ヨコ(短辺):142、高さ:H1234
26,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238888FB-6(30個入)グリーン1セット(30個)8776010グリーン(長辺)280×(短辺)203×192タテ(長辺):240、ヨコ(短辺):155、高さ:H1556
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238897FB-10(20個入)グリーン1セット(20個)8776110グリーン(長辺)380×(短辺)223×195タテ(長辺):335、ヨコ(短辺):175、高さ:H15510
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238906FB-12(18個入)グリーン1セット(18個)8776210グリーン(長辺)478×(短辺)248×185タテ(長辺):428、ヨコ(短辺):198、高さ:H14512
24,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238915FB-16(12個入)グリーン1セット(12個)8776220グリーン(長辺)395×(短辺)268×270タテ(長辺):345、ヨコ(短辺):210、高さ:H22016
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238924FB-18(12個入)グリーン1セット(12個)8776310グリーン(長辺)468×(短辺)268×248タテ(長辺):420、ヨコ(短辺):220、高さ:H20318
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238933YS-100S(12個入)ブルー1セット(12個)8776410ブルー(長辺)765×(短辺)245×207タテ(長辺):715、ヨコ(短辺):195、高さ:H15922
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238949F-5(50個入)1セット(50個)8776500-(長辺)248×(短辺)183×173タテ(長辺):198、ヨコ(短辺):130、高さ:H1252.9
36,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238958F-8(30個入)1セット(30個)8776600-(長辺)248×(短辺)233×173タテ(長辺):198、ヨコ(短辺):183、高さ:H1254
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238967F-11(20個入)1セット(20個)8776700-(長辺)316×(短辺)255×170タテ(長辺):260、ヨコ(短辺):198、高さ:H1255.9
23,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする