曜日別特売

ネオカルター ボックスタイプ A型

ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)ネオカルター ボックスタイプ A型 - EBM(江部松商事)

1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。
2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。
3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。
4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。

材質ポリエチレン、アルミニウム内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
容量(L)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
表面積
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239764A-1400.73cm2400×350×3006041200
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239773A-2600.96cm2400×350×4506041300
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239789A-4751.12cm2500×350×4506041500
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239798A-5851.2cm2550×350×4506041600
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239807A-61201.49cm2600×450×4506041700
34,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月9日
40239816A-71301.58cm2650×450×4506041800
36,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239825A-81401.67cm2700×450×4506041900
37,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239834A-91501.76cm2750×450×4506042000
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239843A-101151.46cm2590×400×5006042100
34,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239859A-111501.75cm2735×475×4356042200
39,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする