曜日別特売

焼豚スライサー YBS-1

焼豚スライサー YBS-1 - EBM(江部松商事)

イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー
イタリアの自社工場で設計・生産
生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス
パワフルなモーターで低メンテナンス
高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能
パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない

用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン質量(kg)38.5電源(V)単相100(50/60Hz)200W能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz)作動方式手動・自動切替式外寸(mm)462×592×H550定格時間(分)15切断寸法(mm)有効:A150B130C380厚さ調整範囲(mm)1~20EBM品番5534580内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243754YBS-1
440,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする