EBM(江部松商事)
定尺カッター TCL
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!
ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)
600×310×H120
質量(kg)
12.5
刃厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
290
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244147
3cm 9枚刃
9
カット:3
5490600
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244156
4cm 7枚刃
7
カット:4
5490700
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244165
5cm 5枚刃
5
カット:5
5490800
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244174
6cm 5枚刃
5
カット:6
5490900
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244183
7cm 4枚刃
4
カット:7
5491000
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244199
8cm 4枚刃
4
カット:8
5491100
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。