ドリマックス
ドリマックス スーパーオロシ DX-660
ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。
質量(kg)
40
電源(V)
3相200
消費電力(W)
1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×490×780
処理能力
300kg/時(大根1本約1kg)
定格時間
連続
EBM品番
2880700
投入口サイズ(mm)
Φ80
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253545
DX-660
¥
920,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません