ドリマックス
ドリマックス 極粗鬼オロシ DX-60Z
卓上機で極粗鬼オロシができます
質量(kg)
13
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
160/190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×300×500
定格時間(分)
30
処理能力
30本/分(大根1本約1kg)
EBM品番
6903400
投入口サイズ(mm)
Φ85
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253563
DX-60Z
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません