ドリマックス
ドリマックス 工場用カッター DX-1000
光沢のあるシャープな切れ味
用途
スライス・千切り
仕様
刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ
付属品
丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。
厚さ(mm)
スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注)
質量(kg)
20
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180/220
外寸(mm)
340×560×H500
処理能力
1時間50~100kg
定格時間
連続
EBM品番
8715000
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※斜め切り投入口は30°(標準)で出荷させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253579
DX-1000
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません