リンナイ
リンナイ ガステーブル RTS-336-2FTS-R
質量(kg)
6
色
シルバー
タイプ
LP
電源(V)
DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)
564×422×H203
接続口径(Φmm)
9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)
2.46
EBM品番
8646530
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40265673
RTS-336-2FTS-R
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください