リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS

リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS - リンナイリンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS - リンナイ

本体は耐久性に優れたステンレス製
焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)
温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。
温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)

電源(V)AC100間口(mm)470奥行(mm)645高さ(mm)586付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265804RCK-10ASLP6.198011210
218,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40265813RCK-10AS13A6.168011220
218,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする