曜日別特売
RCK-10AS リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS リンナイ 40265804

リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品はガスの種類など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ガスの種類
LP
注文コード
40265804
品番
RCK-10AS
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

本体は耐久性に優れたステンレス製
焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)
温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。
温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)

ガスの種類
LP
ガス消費量(kW)
6.19
EBM品番
8011210
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)
30
高さ(mm)
586
奥行(mm)
645
間口(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
75(50/60Hz)
外寸(mm)
470×645×H586
温度調節範囲(℃)
100~300
接続口径(Φmm)
9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)
300×300×H245
タイマー
0-90分・連続
庫内容量(L)
22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする