ディスクパッド のり付 穴なし
(1件のレビュー)
一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途
自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。
外径(Φmm)
125
種別
のり付・穴なし
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/16
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40345683
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください