曜日別特売
モノタロウ

ディスクパッド マジック式 穴あり

ディスクパッド マジック式 穴あり - モノタロウディスクパッド マジック式 穴あり - モノタロウディスクパッド マジック式 穴あり - モノタロウ
(4件のレビュー)

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。

用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40345699-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-04
用途: ダブルアクションサンダーのベースパッド
建設業・工事業

某サイトでエアーダブルアクションサンダーを購入 ベースパッドが欠損してたのでこちらを購入 150φ用のサンダーでしたがあえて125φのベースパッドを選択
当然なんの問題もなく取り付け使用できました 純正品よりもかなり安く購入できました
物も期待どおりいいものでした

対象商品 : 40345699
2021-11-12
用途: 研磨作業
ピデスアート製造業

前のが削れてマジックテープが付かなくなったので新調しました。穴開きは初めてなので取り敢えず使ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 40345699
2022-07-14
用途: サンディング
個人のお客様

特に問題ありません。消耗品なので安い方がいいです。

対象商品 : 40345699
2020-03-30
用途: 塗装作業

Wアクションエアーサンダーのパットのスポンジ部がボロボロ劣化からの同品付け替えで取換えたら作業が捗ります!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする