ユニティ
直管型LEDランプ LEDランプ
用途
屋内専用
入力電圧(V)
100 ・ 200
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※UVL専用ランプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40278429
ULL-D1230/16W/20
16
2000
¥
7,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40278438
ULL-D1250/16W/22
16
2200
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
40278447
ULL-D0630/10W/11
10
1150
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
40278456
ULL-D0650/10W/12
10
1250
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る