曜日別特売

メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ

メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ - ERECTA(エレクター)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製
衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。

耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)540材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全70種類を絞り込む
棚段数(段)
高さ(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
棚段数(段)
高さ(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40297758MAX4-2124FMX54P441378605×540×1378
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297767MAX4-2124FMX54P551378605×540×1378
155,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297776MAX4-2124FMX63P441581605×540×1581
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297785MAX4-2124FMX63P551581605×540×1581
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297794MAX4-2124FMX74P441886605×540×1886
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297803MAX4-2124FMX74P551886605×540×1886
163,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297819MAX4-2124FMX74P661886605×540×1886
186,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297828MAX4-2124FMX86P442191605×540×2191
146,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297837MAX4-2124FMX86P552191605×540×2191
169,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297846MAX4-2124FMX86P662191605×540×2191
192,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297855MAX4-2130FMX54P441378756×540×1378
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297864MAX4-2130FMX54P551378756×540×1378
157,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297873MAX4-2130FMX63P441581756×540×1581
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297889MAX4-2130FMX63P551581756×540×1581
161,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297898MAX4-2130FMX74P441886756×540×1886
142,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297907MAX4-2130FMX74P551886756×540×1886
165,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297916MAX4-2130FMX74P661886756×540×1886
189,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297925MAX4-2130FMX86P442191756×540×2191
148,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297934MAX4-2130FMX86P552191756×540×2191
171,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297943MAX4-2130FMX86P662191756×540×2191
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297959MAX4-2136FMX54P441378910×540×1378
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297968MAX4-2136FMX54P551378910×540×1378
165,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297977MAX4-2136FMX63P441581910×540×1581
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297986MAX4-2136FMX63P551581910×540×1581
169,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40297995MAX4-2136FMX74P441886910×540×1886
148,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298004MAX4-2136FMX74P551886910×540×1886
173,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298013MAX4-2136FMX74P661886910×540×1886
198,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298029MAX4-2136FMX86P442191910×540×2191
154,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298038MAX4-2136FMX86P552191910×540×2191
179,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298047MAX4-2136FMX86P662191910×540×2191
204,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298056MAX4-2142FMX54P4413781060×540×1378
154,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298065MAX4-2142FMX54P5513781060×540×1378
182,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298074MAX4-2142FMX63P4415811060×540×1581
158,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298083MAX4-2142FMX63P5515811060×540×1581
186,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298099MAX4-2142FMX74P4418861060×540×1886
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298108MAX4-2142FMX74P5518861060×540×1886
190,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298117MAX4-2142FMX74P6618861060×540×1886
219,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298126MAX4-2142FMX86P4421911060×540×2191
168,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298135MAX4-2142FMX86P5521911060×540×2191
196,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298144MAX4-2142FMX86P6621911060×540×2191
225,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298153MAX4-2148FMX54P4413781215×540×1378
158,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298169MAX4-2148FMX54P5513781215×540×1378
187,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298178MAX4-2148FMX63P4415811215×540×1581
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298187MAX4-2148FMX63P5515811215×540×1581
191,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298196MAX4-2148FMX74P4418861215×540×1886
166,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298205MAX4-2148FMX74P5518861215×540×1886
195,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298214MAX4-2148FMX74P6618861215×540×1886
225,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298223MAX4-2148FMX86P4421911215×540×2191
172,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298239MAX4-2148FMX86P5521911215×540×2191
201,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40298248MAX4-2148FMX86P6621911215×540×2191
231,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする