曜日別特売

終端器

終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)

広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。

種類終端器特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状プラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
電圧定在波比
材質(コンタクト)/処理
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304618SMA50-SP 1W5012.41.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40304627N50-2W5081.2以下(DC~8GHz)(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき2
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
40304609NP50TD-5W5031.2以下(DC~3GHz)(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/三元めっき5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: アンテナ製作時の計測器キャリブレーション
その他業種

同時に 2個購入
アンテナを製作して「計測器で測定した時」と「実運用」で違和感があった。
色々と調べてみると「50Ωと記された終端器」の1個が 100Ωだった。
内部的に 100Ωを並列にして 50Ωとしているのだろうか?片方の導通が無くなった?
アンテナの再調整が必要だ orz

対象商品 : 40304618
2022-10-10
用途: 計測用
児島 商店サービス業

同軸スイッチが入手出来たのですが、スイッチOFF時のダミーロードが付いていませんでした。このため、この終端器が安かったので購入しました。多少特性が悪化しますが18GHz迄使えるようです。個人的には12.4GHz迄しか使わない予定ですが、最近無線設備の使用周波数が上がってきていて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする