トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX形コネクター
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
圧着工具
TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)
DC1000
使用周波数(GHz)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304189
MCX-SP-1.5C(75OHM)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください