曜日別特売

変換コネクター

変換コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
嵌合部形状
特性インピーダンス(Ω)
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304663SMA-BJ-UTL-ジャック・プラグ50-40~+85AC60
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304679SMA-LR-UTL-ジャック・プラグ50-40~+85AC60
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304688SMAP-UTL-プラグ・プラグ50-40~+85AC60
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304697BNCP-RCAPBNC-RCAプラグ・プラグ50-20~+60AC500
オープン
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
40304715BNCCP-FJ-75-プラグ・ジャック75-40~+85AC500
オープン
839
923(税込)
当日出荷
40304706FP-NCJ-HG-プラグ・プラグ75-40~+85AC150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする