ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
ランヤード(長さ)(mm)
1700
色
黒
質量(g)
約1225
タイプ
フルハーネス型用
方式
Gブレード
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KS
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ダブル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40308215
THL-2-GB93SV-21KS-BK-2R23-JAN-BP
¥
25,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください