曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)

ランヤード(長さ)(mm)1450ベルト幅(mm)50質量(g)約1290種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け内容量1セット
全8種類を絞り込む
ベルト色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308319TB-ORL-593SV-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)L
22,10015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40308328TB-ORL-593SV-BLK-M-JAN-BPBLK(黒)M
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40308337TB-ORL-593SV-BL4-M-JAN-BPBL4(青)M
22,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40308346TB-ORL-593SV-BL4-L-JAN-BPBL4(青)L
22,10015,980
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
40308355TB-ORL-593SV-BL2-M-JAN-BPBL2(紺)M
22,10014,980
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
40308364TB-ORL-593SV-BL2-L-JAN-BPBL2(紺)L
22,10015,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
残り39点です
40308373TB-ORL-593SV-R-M-JAN-BPR(赤)M
22,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
40308389TB-ORL-593SV-R-L-JAN-BPR(赤)L
22,10015,980
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308355
2020-07-29
用途: 補修作業時
その他業種

初めての大型工事で、使用が義務づけられているので購入。安全対策上必要とのことで、先輩のアドバイスで決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする