曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)
(2件のレビュー)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1160種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け内容量1セット
全8種類を絞り込む
ベルト色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40308714TB-TRL-593-BLK-M-JAN-BPM
18,39812,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40308723TB-TRL-593-BLK-L-JAN-BPBLK(黒)L
18,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40308739TB-TRL-593-BL4-M-JAN-BPM
18,39812,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40308748TB-TRL-593-BL4-L-JAN-BPBL4(青)L
18,00011,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
40308757TB-TRL-593-BG-M-JAN-BPBG(緑)M
18,00011,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
40308766TB-TRL-593-BG-L-JAN-BPBG(緑)L
18,00011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り4点です
40308775TB-TRL-593-Y-M-JAN-BPY(黄色)M
18,00011,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
40308784TB-TRL-593-Y-L-JAN-BPY(黄色)L
18,00011,980
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
残り27点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27066368
2024-02-06
用途: 高木の剪定作業
公益社団法人備前市シルバー人材センターサービス業

ワケありということだったが機能的に問題はなく、この器具がこの値段で入手できるとは!追加注文を検討中

対象商品 : 40308766
2019-12-02
用途: 高所作業車
サービス業

使用期間が短いですが、ベルトが硬い気もする。
ストッパーがとても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする