ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約735
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-93SV
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309527
TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください