曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) - ツヨロン(藤井電工)
(4件のレビュー)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40309536TBL-AD-NV599-BK-N-JAN-BP
8,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40309545TBL-AD-NV599-BL-N-JAN-BP
8,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40309554TBL-AD-NV599-SL-N-JAN-BPシルバー
8,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40309563TBL-AD-NV599-RE-N-JAN-BP
8,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 欅の枝打ち
農・林・水産業

フックの開口部が広くて掛けやすくて 人体側フックD環もベルトが通し楽で使いやすい

2024-10-15
用途: 補助ランヤードとして使用
川瀬工業株式会社

作業床の高さに合わせてフルハーネス型と胴ベルト型墜落防止器具を使い分け。
の胴ベルト型墜落防止器具の補助ランヤードとして使用。

対象商品 : 40309536
2023-12-30
用途: 高所作業

コスパが良い。規格が変わった為購入しました。満足してます。

対象商品 : 40309554
2023-03-08
用途: 配管作業時
建設業・工事業

以前使用していたのはロープ式だったので少し重いかなと思われるが命よりは軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする