ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
(1件のレビュー)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)
約770
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309579
TBL-AB-NV599-BK-N-JAN-BP
黒
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
40309588
TBL-AB-NV599-BL-N-JAN-BP
青
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
40309597
TBL-AB-NV599-SL-N-JAN-BP
シルバー
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
40309606
TBL-AB-NV599-RE-N-JAN-BP
赤
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください