曜日別特売

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ - ツヨロン(藤井電工)
タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2質量(g)約1045ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40310105WP-TD-527-JAN-BP2100
31,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする