BULK ZERO 3段腰袋
業界最軽量クラスのポリエステル素材腰袋!表面は撥水加工を施した素材を使用。内ポケットはゴム製なので自由に変形し、道具に合わせて収納できます。底面には水抜き穴付き。ベルト通しには、バックスリットを採用(スリット60mm幅)。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具を組合せることで、より作業性がUP。
- 用途
- 工具や道具収納腰袋。
- 材質
- 生地/ポリエステル、金具/スチール
- 質量(g)
- 260
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 245×240×180
- 内容量
- 1個
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。※アルミ金具は付属しておりません。
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



























