BULK ZERO 2段腰袋 成形底

BULK ZERO 2段腰袋 成形底 - コヅチBULK ZERO 2段腰袋 成形底 - コヅチ

業界最軽量クラスのポリエステル素材腰袋!表面は撥水加工を施した素材で、底部は型崩れせずガッチリ形どられたEVA樹脂底仕様
底面には水抜き穴付き。ベルト通しには、バックスリットを採用(スリット60mm幅)。
別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具を組合せることで、より作業性がUP。

用途
工具や道具収納腰袋。
材質
生地/ポリエステル、金具/スチール
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×220×150
内容量
1個
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。
※アルミ金具は付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554611APK-03
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする