曜日別特売

抗菌腕カバー掛け

抗菌腕カバー掛け - 矢崎化工抗菌腕カバー掛け - 矢崎化工抗菌腕カバー掛け - 矢崎化工抗菌腕カバー掛け - 矢崎化工

用途に合わせて色の使い分けができます。

仕様30人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、ピンチ/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)868×430×1690質量(kg)約6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636533-ブルー2-7344-12
40,800
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636549-イエロー2-7344-13
40,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636558-グリーン2-7344-14
40,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする